Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
LWPMV20A240
Cod. Produttore
PMV20A240
Cod. EAN
8013975125212
Descrizione del produttore: Relè voltmetrico per sistema trifase senza neutro, mancanza fase ed errata sequenza fasi, 100...240VAC 50/60Hz

larghezza

35,8 mm

altezza

104,7 mm

profondità

64,9 mm

finestra trifase possibile

tipo di tensione del campo di misura

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

0,5 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

0,06 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 240 V

intervallo di misura della tensione 1

85 ... 264 V

Produttore

Relè voltmetrico trifase controllo mancanza e sequenza fasi 100-240V AC