Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
35,8 mm
altezza
104,7 mm
profondità
64,9 mm
trasformatore di corrente esterno
finestra monofase possibile
sottocorrente monofase possibile
sovracorrente monofase possibile
contiene funzione sottocorrente di tensione continua
contiene funzione sovracorrente di tensione continua
funzione finestra di corrente continua
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
max. ritardo alla diseccitazione ammesso
30 s
min. ritardo alla diseccitazione impostabile
0,1 s
Tipo di tensione per l'azionamento
AC/DC
Numero contatti di commutazione
1
intervallo di misura corrente
0,25 ... 16 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
24 ... 240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te