Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
LWPMA20240
Cod. Produttore
PMA20240
Cod. EAN
8013975172810
Descrizione del produttore: RELÈ AMPEROMETRICO PER SISTEMA MONOFASE, MASSIMA CORRENTE AC/DC, 5A O 16A

larghezza

35,8 mm

altezza

104,7 mm

profondità

64,9 mm

trasformatore di corrente esterno

finestra monofase possibile

sottocorrente monofase possibile

sovracorrente monofase possibile

contiene funzione sovracorrente di tensione continua

funzione finestra di corrente continua

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

30 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,1 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

intervallo di misura corrente

0,25 ... 16 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Produttore

RELE AMPEROMETRICO 1 FASE 24-240VAC/DC MASSIMA CORRENTE 5A 16A SISTEMA MONOFASE