Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Differenziali Puri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV481010
Cod. Produttore
LV481010
Cod. EAN
3606489913007

Informazioni di prodotto

Rel? VigiPacT B tipo RHB

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Relè di protezione corrente differenziale, VigiPacT RHB, tipo B, 30mA-3A, 100-250VAC/DC, montaggio su guida DIN

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

100 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

100 V

altezza

90 mm

con morsetti amovibili

numero di contatti invertitori

2

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

100 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

salvataggio errori possibile

visualizzazione della corrente differenziale

funzione

per reti miste

max. ritardo all’eccitazione ammesso

10 s

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

soglia d’intervento intensità di corrente 1

0.03 mA

larghezza

36 mm

profondità

70.5 mm

Produttore

Relè di protezione corrente differenziale, VigiPacT RHB, tipo B, 30mA-3A, 100-250VAC/DC, montaggio su guida DIN