Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Differenziali Puri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG50438
Cod. Produttore
50438
Cod. EAN
3303430504382

Informazioni di prodotto

Toroide chiuso di tipo A, VigiPacT , Vigilohm, PA50, diametro interno 50 mm, corrente nominale 85A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo toroide è dedicato ai controllori dei guasti di isolamento Vigilohm e ai relè di monitoraggio e protezione della corrente residua Vigirex. Il diametro interno del toroide è di 50 millimetri e il peso è di 0,200 kg. I cavi devono essere centrati all'interno del toroide e il diametro rappresentato da tutti i cavi non deve superare i 25 millimetri. La sezione massima per fase (A, B, C, N) è di 50 mm² per un conduttore in rame. Consente il monitoraggio dello strumento di iniezione dal Display Vigilohm e la misurazione di una corrente nominale fino a 85A per i relè di protezione e monitoraggio Vigirex.

numero di ingressi primari

4

esecuzione

trasformatore di corrente totale

intensità di corrente nominale secondaria

0.085 A

autenticato

collegamento secondario

raccordo a innesto

classe di precisione

1

con protezione dal contatto

corrente nominale primaria In

85 A

fissaggio a scatto

diametro dell'apertura

50 mm

tarato

classe di precisione

1

Serie

VigiPacT

Produttore

Toroide chiuso di tipo A, VigiPacT , Vigilohm, PA50, diametro interno 50 mm, corrente nominale 85A

€ 100,92 x 1 pz.