Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Differenziali Puri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG50441
Cod. Produttore
50441
Cod. EAN
3303430504412

Informazioni di prodotto

Toroide chiuso di tipo A, VigiPacT , Vigilohm, SA200, diametro interno 200 mm, corrente nominale 400A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo toroide è dedicato ai controllori dei guasti di isolamento Vigilohm e ai relè di monitoraggio e protezione della corrente residua Vigirex. Il diametro interno del toroide è di 200 millimetri e il peso è di 1,320 kg. I cavi devono essere centrati all'interno del toroide e il diametro rappresentato da tutti i cavi non deve superare i 100 millimetri. La sezione trasversale massima per fase (A, B, C, N) è di 2 cavi da 185 mm ² per un conduttore in rame. Consente il monitoraggio dello strumento di iniezione dal Display Vigilohm e la misurazione di una corrente nominale fino a 400A per i relè di protezione e monitoraggio Vigirex.

numero di ingressi primari

4

esecuzione

trasformatore di corrente totale

intensità di corrente nominale secondaria

0.4 A

autenticato

collegamento secondario

raccordo a vite

classe di precisione

1

con protezione dal contatto

corrente nominale primaria In

400 A

fissaggio a scatto

diametro dell'apertura

200 mm

tarato

classe di precisione

1

Serie

VigiPacT

Produttore

Toroide chiuso di tipo A, VigiPacT , Vigilohm, SA200, diametro interno 200 mm, corrente nominale 400A

€ 311,75 x 1 pz.