Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERM35UA12MW
Cod. Produttore
RM35UA12MW
Cod. EAN
3389119405300

Informazioni di prodotto

Rele sovra-sottotensione 1-100V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè di misura e controllo multifunzione Zelio Control RM35-U di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo tensione. Ha un campo di misura di 1-100 V ed è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici e della variazione di tensione nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta un fattori di forma di medie dimensioni rispetto ai prodotti sul mercato, con una larghezza di 35 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 3 poli. Offre inoltre una funzione di memoria selezionabile, LED integrato per indicare lo stato del controllo, copertura sigillabile, con impostazioni semplici e precise tramite separatori a vite.

min. ritardo all’eccitazione impostabile

0.3 s

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

sovratensione trifase possibile

max. ritardo all’eccitazione ammesso

30 s

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

numero di contatti invertitori

2

intervallo di misura della tensione 1

1 V

sottotensione trifase possibile

profondità

72 mm

larghezza

35 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

valore d’intervento tensione

1 V

altezza

90 mm

tipo di tensione del campo di misura

AC/DC

Serie

Harmony_Control

Produttore

Relè controllo tensione multifunzione RM35-U - intervallo: 0,05..5 VAC