Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9E21182
Cod. Produttore
A9E21182
Cod. EAN
3606480377518

Informazioni di prodotto

Relé di controllo tensione iRCU

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo prodotto Acti9 iRCU è un relè di misura e controllo tensione. Ha un contatto di commutazione (C/O).

tipo di tensione

AC

altezza totale

87.5 mm

ritardo di intervento

10000 ms

tensione di dimensionamento

230 V

grado di protezione (IP)

IP20

frequenza nominale

50 Hz

larghezza in unità di suddivisione

2

max. potenza di interruzione

1600 VA

Serie

Acti9_iRT__iRBN__iRLI__iRC

Produttore

Relé di controllo tensione iRCU

€ 231,57 x 1 pz.
(pz.)