Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C64340
Cod. Produttore
A9C64340
Cod. EAN
3606480455025

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico integr. Reflex iC60H 3P B 40A 15kA con Ti24

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
REFLEX IC60H 3P B 40A 15KA TI24A9C64340 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC002694 - Interruttore differenziale miniaturizzato

corrente di dimensionamento

40 A

categoria di sovratensione

4

dispositivi supplementari applicati dal produttore

comando a distanza

caratteristica di intervento

B

tensione di dimensionamento

415 V

tensione nominale dispositivo supplementare

230 V

dimensione (secondo DIN 43880)

3

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

15 kA

grado di inquinamento

3

numero di poli

3

larghezza in unità di suddivisione

5.5

tipo di tensione di comando dispositivo supplementare

AC

tipo di tensione

AC

frequenza

50 Hz

corrente di commutazione nominale dispositivo supplementare

1 A

profondità di incasso

44.5 mm

frequenza

50

Serie

Reflex_iC60

Produttore

REFLEX IC60H 3P B 40A 15KA TI24