Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Grigio
Tipologia
Diritto
senza alogeni
antiurto
numero RAL
7035
Protezione della superficie
Non trattato
Apertura chiave
33 mm
lunghezza della filettatura
11 mm
Con alette bloccacavo
tipo di guarnizione
Guarnizione anulare
qualità del materiale
Poliammide
tipo di filettatura
Metrico
materiale
Plastica
passo della filettatura
1,5 mm
con controdado
raccordo a vite divisibile
grado di protezione (IP)
IP68
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
25
temperatura di impiego
-20 ... 90 °C
per diametro cavo
12 ... 18 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te