Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYBARP9
Cod. Produttore
BARP9
Cod. EAN
8032853659786

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 3x6 mm²
  • Dimensioni: 63x41x28 mm
  • Grado protezione: IPX8
  • Temperatura posa: -40°C/+50°C
  • Temperatura esercizio: 90° C
  • Materiale gel: Atossico, senza scadenza
  • Certificazioni: CEI EN 50393, EN 61238-1
  • Serie: BARp9

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Minigiunto preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di connessioni di cavi di piccola sezione . Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 63x41x28. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 3x6

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

4 ... 6 mm²