Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYKELVIN
Cod. Produttore
KELVIN
Cod. EAN
8032853659342

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IPX8
  • Sezione morsetti: 3x6 mm²
  • Dimensioni: 52x53x29 mm
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Temperatura posa: -40°C/+50°C
  • Gel atossico e privo di scadenza
  • Installabile e ispezionabile ad ogni temperatura
  • Serie: Kelvin

Documentazione tecnica

Il contenitore KELVIN GelBox è progettato per la protezione e l'isolamento dei morsetti elettrici, garantendo sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità, assicura una protezione efficace contro l'umidità grazie al gel sigillante interno. Adatto per collegamenti fino a tre conduttori, offre una soluzione pratica e resistente per l'installazione elettrica, mantenendo l'integrità dei collegamenti anche in ambienti difficili. La sua compattezza e facilità di utilizzo lo rendono ideale per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Miniaccessorio preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 52x53x29. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): mammut: 3x6

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

Altro

sezione nominale del conduttore

6 ... 6 mm²

Produttore

RYKELVIN gel isolante sigillante morsetti IPX8 per connessioni umide e bagnate

€ 5,24 x 1 pz.
(pz.)