Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY10120-I-AUTO
Cod. Produttore
10120-I-AUTO
Cod. EAN
8032853656129

Informazioni di prodotto

  • Serie: AUTO 10/120-I
  • Tensione nominale: 12 kV
  • Sezione conduttore: 50-120 mm²
  • Diametro isolante: 15,3-20,2 mm
  • Diametro guaina esterna: 24,6-29,6 mm
  • Lunghezza senza capocorda: 320 mm
  • Materiale: Gomma siliconica
  • Installazione: Interno, senza attrezzi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: KIT da 3 terminali autorestringenti 12 kV per interno, per cavi (A)RG7H1R spessore isolante PIENO. Per conduttori da 50 a 120 mm2 - L: 320 mm

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

12 KILOVOLT

tensione nominale U0

12 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

6,35/11 (12) kV

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

12 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

50 ... 120 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

15,3 ... 20,2 mm