Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYMCA7-I-FF
Cod. Produttore
MCA7-I-FF

Informazioni di prodotto

  • Serie: MCA7-I-FF
  • Tensione alimentaz.: 230 V
  • Potenza a 10°C: 20 W/m
  • Temperatura continua: 120°C
  • Temperatura intermittente: 190°C
  • Raggio curvatura min.: 25 mm
  • Classificazione temperatura: T3
  • Certificato ATEX per zone classificate

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo scaldante autoregolante per uso industriale anche per esposizione a acidi e corrosivi, per zone classificate (ATEX), 20 W/m a 10°C. Temperatura massima a cavo alimentato 120°C. Temperatura intermittente a cavo non alimentato 190° C

tensione nominale

230 V

colore

Grigio

larghezza

12 mm

schermatura

Altro

altezza

6 mm

applicazione

Altro

tipo di cavo

A 2 fili

potenza termica

20 WATT_METRO

max. temperatura di mantenimento

120 °C

Screening del materiale

Altro

Screening del trattamento superficiale

Altro

Autolimitante