Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYPASCAL6MP
Cod. Produttore
PASCAL6MP
Cod. EAN
8032853659304

Informazioni di prodotto

  • Serie: Gel Box Line
  • Grado protezione: IPX8
  • Dimensioni: 36x37x26 mm
  • Sezione cavi: 3x4 mm², 5x2,5 mm²
  • Temperatura posa: -40°C / +50°C
  • Gel: Atossico, UL 94-HB
  • Riaccessibile e ispezionabile: Sì
  • Resistente a UV e senza alogeni: Sì

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Miniaccessorio preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 36x37x26. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): mammut: 3x4 - compatti a leva: 5x2,5

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

5

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

Altro

sezione nominale del conduttore

2,5 ... 2,5 mm²