Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYREADYBOX
Cod. Produttore
READYBOX
Cod. EAN
8050040860555

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Ingressi cavi: 4 vie Ø 8-18 mm
  • Morsettiera integrata: 5x6 mm²
  • Dimensioni: 120x100x45 mm
  • Chiusura: a scatto senza viti
  • Temperatura gel: -60°C / +200°C
  • Serie: Ready Box
  • Materiale gel: atossico, senza scadenza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetta di giunzione a 4 vie preriempita con gel, completa di morsettiera e dadi di serraggio. Ideale per connessioni in presenza di umidità, per installazione interrata o a parete. Pronta all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 120x100x45. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x6 Diametro min.-max. cavi (mm): 8-18

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

5

tipo

Derivazione parallela

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

8 ... 18 mm

diametro del cavo di derivazione

8 ... 18 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

0,75 ... 6 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

0,75 ... 6 mm²