Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYMCA-Y
Cod. Produttore
MCA-Y
Cod. EAN
8050040860586

Informazioni di prodotto

  • Serie: MCA-Y
  • Connettori a vite: 3 inclusi
  • Dimensioni: 160x75x37 mm
  • Installabile: a qualsiasi temperatura
  • Protezione: IP68, interrabile
  • Non propagante fiamma: certificato
  • Uso: anche sommerso
  • Riaccessibile: senza scadenza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessorio universale per la connessione derivata di cavi scaldanti autoregolanti. Include 3. Connettori a vite. 150x30x56 mm

Tipologia

Derivazione a T

volume di fornitura

Altro