Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYFOXBOX
Cod. Produttore
FOXBOX
Cod. EAN
8050040861798

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP68/IP69
  • Ingressi cavi: 5 vie
  • Diametro cavi: 6-18 mm
  • Diametro tubi: 16/20/32 mm
  • Dimensioni (AxBxC): 210x155x45 mm
  • Gel isolante: preriempito, atossico
  • Chiusura: ganci a scatto, senza viti
  • Serie: Fox Box

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetta di giunzione a 5 vie con camera perimetrale preriempita con gel, completa di dadi di serraggio. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidità, per installazione interrata o a parete Pronta all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 210x155x45. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): Diametro min.-max. cavi (mm): 8-18

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

5

tipo

Derivazione a T

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

6 ... 18 mm

diametro del cavo di derivazione

6 ... 18 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

1,5 ... 6 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

1,5 ... 6 mm²