Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150726
Cod. Produttore
150726
Cod. EAN
8005543736326

Informazioni di prodotto

  • Indice protezione: IP40
  • Resistenza urti: IK08
  • Materiale coperture: ABS e PC
  • Struttura interna: PA6 con fibra vetro
  • Separatore: PP (polipropilene)
  • Temperatura uso: -5° a +35° C
  • Temperatura stoccaggio: -10° a +70° C
  • Serie: INTERLINK|MATIXGO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordo verticale grigio in plastica, senza alogeni, progettato come accessorio angolare di fissaggio per torrette da incasso o da installazione a vista. Realizzato con materiali resistenti e autoestinguenti, garantisce un'installazione sicura e duratura. Compatibile con dispositivi di cablaggio Matix GO, è ideale per estendere e collegare moduli in configurazioni verticali. Il prodotto è non trattato, con protezione IP40 e resistenza agli urti IK08, adatto per ambienti con temperature d'uso da -5 a +35 gradi Celsius. La superficie è facile da pulire, senza l'uso di solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Elemento per giunzione verticale

colore

Grigio

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Angolare di fissaggio

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Accessorio

Serie

INTERLINK MATIXGO

Produttore

Raccordo verticale torrette elettriche montaggio sicuro

€ 10,40 x 1 pz.
(pz.)