› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo rapido metallico tubo/tubo diametro 25mm Tilok TKT

Cod. Rexel LETKT25
Cod. Produttore TKT25
Cod. EAN 8009561102422

Informazioni principali

  • Diametro tubo: 25 mm
  • Materiale corpo: Ottone nichelato
  • Guarnizione: Elastomerico termoindurente
  • Indice protezione: IP68 con TAZ/TAIX
  • Temperatura operativa: -25°/+150° C
  • Resistenza corrosione: Testata 1000h umidità
  • Continuità elettrica: Garantita
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TILOK Raccordi metallici a innesto rapido TKT raccordo tubo/tubo. Diametro esterno tubo: 25mm

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Raccordo a innesto

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

25 mm

superficie lucidata

qualità del rivestimento superficiale

Altro

Materiale di tenuta

Senza guarnizione

Serie

RTA

Raccordo rapido metallico tubo/tubo diametro 25mm Tilok TKT
€ 11,65 x 1 pz.
(pz.)