› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo rapido metallico TILOK tubo tubo diametro 32mm per impianti fluidi

Cod. Rexel LETKT32
Cod. Produttore TKT32
Cod. EAN 8009561102439

Informazioni principali

  • Diametro tubo: 32mm
  • Materiale corpo: ottone nichelato
  • Guarnizione: elastomerico termoindurente
  • Indice protezione: IP68
  • Temperatura operativa: -25° a +150°C
  • Continuità elettrica: garantita
  • Resistenza corrosione: alta
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TILOK Raccordi metallici a innesto rapido TKT raccordo tubo/tubo. Diametro esterno tubo: 32mm

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Raccordo a innesto

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

32 mm

superficie lucidata

qualità del rivestimento superficiale

Altro

Materiale di tenuta

Senza guarnizione

Serie

RTA

Raccordo rapido metallico TILOK tubo tubo diametro 32mm per impianti fluidi
€ 14,91 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info