Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSR17P1308
Cod. Produttore
8BSR17P1308
Cod. EAN
8030343125322

Informazioni di prodotto

  • Tipo: RACC.PRESS. 17PG13,5
  • Tenuta IP: IP68/IP69K
  • Materiale: Plastica
  • Protezione: Polveri e liquidi
  • Applicazione: Industriale e elettrica
  • Serie: TX8BSR17P1308
  • Tenuta meccanica: Trazione e torsione
  • Compatibilità: Guaine corrugate e cavi
Il raccordo pressacavo TX8BSR17P1308 è progettato con filettatura esterna PG13,5 e garantisce un grado di protezione IP68, assicurando un'elevata resistenza all'acqua e alla polvere. La connessione a filettatura di tipo diritto offre un montaggio sicuro e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e durabilità. Questo componente è realizzato per facilitare il collegamento e la protezione dei cavi in ambienti industriali o esterni, mantenendo la sicurezza e la funzionalità dell'impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il raccordo filetto in plastica e la combinazione del gommino pressacavo offre un'eccezionale tenuta alla trazione, alla torsione e garantisce una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi (IP68) sulle guaine corrugate e sul cavo stesso. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

9 mm

lunghezza totale

58,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

17 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

30 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo pressacavo filettato PG13,5 IP68 per impianti elettrici