Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSR12P1108
Cod. Produttore
8BSR12P1108
Cod. EAN
8030343123687

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo pressacavo
  • Filettatura: 12PG11
  • Diametro cavo: 5 - 8 mm
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Materiale: Plastica
  • Tenuta: Trazione e torsione
  • Applicazioni: Industriali e elettriche
  • Serie: TX8BSR12P1108
Raccordo pressacavo diritto con filettatura esterna PG11, progettato per garantire un collegamento sicuro e resistente. Offre un grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità e protezione totale contro polvere e immersioni temporanee in acqua. Adatto per cavi con diametro da 5 a 8 mm, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durabilità in ambienti difficili. La filettatura esterna facilita l’installazione e il fissaggio, garantendo una tenuta ottimale e una protezione efficace delle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Il raccordo filetto in plastica e la combinazione del gommino pressacavo offre un'eccezionale tenuta alla trazione, alla torsione e garantisce una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi (IP68) sulle guaine corrugate e sul cavo stesso. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

9 mm

lunghezza totale

57,3 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

27 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG11

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo pressacavo PG11 IP68 per installazioni elettriche industriali