Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150725
Cod. Produttore
150725
Cod. EAN
8005543736302

Informazioni di prodotto

  • Serie: INTERLINK|MATIXGO
  • Uso: giunzione orizzontale
  • Indice protezione: IP40
  • Resistenza urti: IK 08
  • Materiale: ABS, PA6, PC, PP
  • Resistente UV: sì
  • Autoestinguente: 650°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordo orizzontale in plastica grigia, senza alogeni, utilizzato come accessorio angolare di fissaggio per torrette da 4 moduli per installazione a superficie. Compatibile con dispositivi di comando Matix GO, garantisce resistenza grazie al materiale plastico e al design funzionale. Il prodotto è non trattato, assicurando un aspetto sobrio e una buona adattabilità in installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Elemento per giunzione orizzontale

colore

Grigio

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Angolare di fissaggio

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Accessorio

Serie

INTERLINK MATIXGO

Produttore

Raccordo orizzontale per torrette elettriche resistente installazione civile

€ 10,40 x 1 pz.
(pz.)