Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSM36P29
Cod. Produttore
8BSM36P29
Cod. EAN
8030343123656

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.NERO IP68 SM36 PG29
  • Protezione: IP68/IP69K
  • Applicazioni: Industriali e tecniche
  • Design: Compromesso ingombro/passo
  • Resistenza: Trazione, urto, torsione
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Serie: TX8BSM36P29
  • Filettature: Multipli diametri tipi
Raccordo elettrico nero con filettatura esterna PG29, progettato per garantire un collegamento a scatto sicuro e affidabile. Questo componente presenta un grado di protezione IP68, che assicura impermeabilità e protezione totale contro polvere e immersioni prolungate, ideale per ambienti industriali e applicazioni esterne. La tipologia dritta facilita l’installazione in spazi ristretti, mentre i materiali utilizzati offrono resistenza e durabilità nel tempo. Un prodotto versatile e robusto per connessioni elettriche efficienti e protette. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

36 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

57 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG29

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico nero PG29 IP68 per installazioni industriali