Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSM23M32
Cod. Produttore
8BSM23M32
Cod. EAN
8030343118997

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP68
  • Filettatura: M32x1,5
  • Colore: Nero
  • Serie: SM23
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza: urto e vibrazione
  • Compatibilità: guaina corrugata
  • Standard: IP69K incluso
Raccordo diritto a scatto con filettatura esterna metrica M32×1,5, progettato per garantire un'elevata protezione IP68 contro polvere e immersione temporanea in acqua. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità nella connessione. Il design compatto e funzionale assicura un montaggio semplice e stabile, rendendolo adatto a installazioni in ambienti industriali e civili. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e discreto. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

22,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

40 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo diritto M32 IP68 resistente per installazioni industriali