Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSM07P09
Cod. Produttore
8BSM07P09
Cod. EAN
8030343121126

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.NERO IP68 SM07 PG09
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Applicazioni: Industriali e elettriche
  • Resistenza: Urto, schiacciamento, vibrazione
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Design: Compromesso ingombro/passo
  • Serie: SM07
  • Filettature: Multipli diametri e tipi
Raccordo a scatto di tipo diritto con filettatura esterna PG9, caratterizzato da un grado di protezione IP68 che garantisce impermeabilità e resistenza a polvere e agenti esterni. Realizzato in materiale robusto di colore nero, assicura una connessione sicura e duratura per applicazioni elettriche. Progettato per offrire facilità di installazione e affidabilità in ambienti esigenti, è ideale per il collegamento di cavi e componenti elettrici che richiedono protezione elevata e tenuta stagna. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

40 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

6,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

17 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

7 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG9

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico diritto PG9 IP68 resistente installazioni industriali