› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo metallico rapido Tilok tubo tubo diametro 50 mm per impianti fluidi

Cod. Rexel LETKT50
Cod. Produttore TKT50
Cod. EAN 8009561184725

Informazioni principali

  • Diametro tubo: 50mm
  • Materiale corpo: Ottone nichelato
  • Guarnizione: Elastomerico termoindurente
  • Indice protezione: IP68 con TAZ/TAIX
  • Temperatura operativa: -25°/+150°C
  • Continuità elettrica: Garantita
  • Resistenza corrosione: Testata 1000h umidità
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TILOK Raccordi metallici a innesto rapido TKT raccordo tubo/tubo. Diametro esterno tubo: 50mm

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Raccordo a innesto

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

50 mm

superficie lucidata

qualità del rivestimento superficiale

Altro

Materiale di tenuta

Senza guarnizione

Serie

RTA

Raccordo metallico rapido Tilok tubo tubo diametro 50 mm per impianti fluidi
€ 36,47 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info