› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo metallico rapido TILOK tubo/guidacavo diametro 40mm PN40 uso industriale

Cod. Rexel LETKG4040
Cod. Produttore TKG4040
Cod. EAN 8009561184480

Informazioni principali

  • Diametro tubo: 40mm
  • Diametro interno guaina: 39,5mm
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Guarnizione: Elastomerico termoindurente
  • Protezione: IP68 con TAZ/TAIX
  • Temperatura operativa: -25°C/+150°C
  • Resistenza corrosione: 192h nebbia salina
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TILOK Raccordi metallici a innesto rapido TKG raccordo tubo/guidacavo. Diametro esterno tubo: 40mm. Diametro interno guaina: 39,5mm

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Raccordo innesto/filettatura

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

40 mm

divisibile

superficie lucidata

qualità del rivestimento superficiale

Altro

Materiale di tenuta

Senza guarnizione

Serie

RTA

Raccordo metallico rapido TILOK tubo/guidacavo diametro 40mm PN40 uso industriale
€ 33,83 x 1 pz.
(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info