› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo metallico innesto rapido TILOK tubo guidacavo diametro 25mm PN27

Cod. Rexel LETKG2527
Cod. Produttore TKG2527
Cod. EAN 8009561184398

Informazioni principali

  • Diametro tubo: 25 mm
  • Diametro interno guaina: 26,5 mm
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Guarnizione: Elastomerico termoindurente
  • Indice protezione: IP68 con TAZ/TAIX
  • Temperatura operativa: -25°C ÷ +150°C
  • Resistenza corrosione: Testata 192h sale
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TILOK Raccordi metallici a innesto rapido TKG raccordo tubo/guidacavo. Diametro esterno tubo: 25mm. Diametro interno guaina: 26,5mm

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Raccordo innesto/filettatura

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

25 mm

divisibile

superficie lucidata

qualità del rivestimento superficiale

Altro

Materiale di tenuta

Senza guarnizione

Serie

RTA

Raccordo metallico innesto rapido TILOK tubo guidacavo diametro 25mm PN27
€ 19,47 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info