Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GSM48M50
Cod. Produttore
6GSM48M50
Cod. EAN
8030343120105

Informazioni di prodotto

Il raccordo TX6GSM48M50 garantisce efficienza e affidabilità in molteplici applicazioni industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Adattabilità a diverse guaine corrugate
  • Resistenza a trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP66 per ambienti gravosi
  • Ottimale passaggio cavi per riduzione dispersioni
  • Durata e sicurezza nelle installazioni elettriche
Raccordo grigio con filettatura esterna M50×1,5 progettato per connessioni a scatto. Caratterizzato da un elevato grado di protezione IP66, garantisce resistenza a polvere e getti d'acqua potenti, ideale per applicazioni elettriche in ambienti esigenti. La sua struttura robusta e il design funzionale assicurano affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

17 mm

lunghezza totale

75,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

48,5 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

68 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

48 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo grigio IP66 M50 filettatura esterna per impianti industriali