Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GSM36P29
Cod. Produttore
6GSM36P29
Cod. EAN
8030343123724

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.GRIGIO IP66 SM36 PG29
  • Grado protezione: IP66
  • Tipo filettatura: PG29
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza: trazione e urto
  • Adatto a: guaina corrugata
  • Serie: TX6GSM36P29
  • Uso: installazioni elettriche
Il raccordo elettrico di colore grigio con filettatura esterna PG29 garantisce un alto grado di protezione IP66, assicurando resistenza a polvere e getti d'acqua potenti. Progettato con un sistema di connessione a scatto, offre un montaggio rapido e sicuro. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione in ambienti difficili. Questo raccordo è particolarmente indicato per il collegamento di cavi in impianti industriali e civili, assicurando stabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

18 mm

lunghezza totale

70 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

36 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

50 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG29

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico grigio IP66 filettatura PG29 per impianti industriali