› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Quarto polo per contattori BF26A BF32A BF38A accessorio elettrico industriale

Cod. Rexel LWBFX42
Cod. Produttore BFX42
Cod. EAN 8013975170144

Informazioni principali

  • Serie: BFX42
  • Tensione nominale AC: 600 V
  • Dimensioni: 90x84,8x16 mm
  • Compatibilità: contattori BF26A, BF32A, BF38A
  • Omologazioni: CSA, IEC/EN
  • Certificazioni: cULus, EAC
  • Classificazione ETIM: EC002498
  • Tipo: quarto polo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: QUARTO POLO, PER CONTATTORI BF26 A, BF32 A, BF38 A

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

4° polo

Accessorio

Quarto polo per contattori BF26A BF32A BF38A accessorio elettrico industriale