› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

QUADRO TAIS CUBE PORTA TRAS MIS. 7

Cod. Rexel PL550037
Cod. Produttore 550037
Cod. EAN 8014950052967

Informazioni principali

  • Serie: TAIS CUBE
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: alta classe IP
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: automazione industriale
  • Dimensioni: compatta
  • Installazione: semplice e sicura
  • Compatibilità: componenti vari

Descrizione del prodotto

Il quadro TAIS CUBE porta trasmettitore misura 7 offre una soluzione compatta e affidabile per l'installazione di sistemi di monitoraggio e controllo elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durabilità anche in ambienti industriali complessi. La struttura è progettata per facilitare la posa e il fissaggio, assicurando un'installazione semplice e sicura. Grazie alla sua forma compatta e al design modulare, si integra facilmente in vari impianti elettrici, offrendo un'ottima protezione contro polvere e umidità grazie alla classificazione IP elevata. È ideale per applicazioni di automazione e sistemi di supervisione, assicurando precisione nei segnali e affidabilità nelle operazioni di misurazione. La compatibilità con diversi componenti e accessori elettrici permette una personalizzazione elevata, rendendo questo quadro un elemento fondamentale per impianti di controllo efficienti e sicuri. Descrizione del produttore: Il quadro TAIS CUBE porta trasmettitore misura 7 offre una soluzione compatta e affidabile per l'installazione di sistemi di monitoraggio e controllo elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durabilità anche in ambienti industriali complessi. La struttura è progettata per facilitare la posa e il fissaggio, assicurando un'installazione semplice e sicura. Grazie alla sua forma compatta e al design modulare, si integra facilmente in vari impianti elettrici, offrendo un'ottima protezione contro polvere e umidità grazie alla classificazione IP elevata. È ideale per applicazioni di automazione e sistemi di supervisione, assicurando precisione nei segnali e affidabilità nelle operazioni di misurazione. La compatibilità con diversi componenti e accessori elettrici permette una personalizzazione elevata, rendendo questo quadro un elemento fondamentale per impianti di controllo efficienti e sicuri.
QUADRO TAIS CUBE PORTA TRAS MIS. 7