› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

QUADRO TAIS CUBE PORTA TRAS MIS. 6

Cod. Rexel PL550036
Cod. Produttore 550036
Cod. EAN 8014950050956

Informazioni principali

  • Serie: Tais Cube
  • Grado protezione: IP elevato
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Design: Compatto e robusto
  • Installazione: Facile e versatile
  • Compatibilità: Sistemi cablaggio
  • Manutenzione: Semplice e rapida

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il quadro Tais Cube porta tras mis. 6 offre una soluzione affidabile e sicura per l'organizzazione dei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La struttura robusta e il design compatto facilitano l'installazione e la gestione degli impianti, assicurando protezione contro polvere e umidità grazie al grado di protezione IP elevato. Ideale per applicazioni industriali e civili, questo quadro è progettato per accogliere componenti elettrici di varie dimensioni, offrendo versatilità e facilità di manutenzione. La finitura accurata e il colore neutro si integrano facilmente in diversi contesti, rispettando gli standard di sicurezza e qualità richiesti. La compatibilità con sistemi di cablaggio e la possibilità di personalizzazione rendono questo quadro una scelta ottimale per impianti elettrici affidabili e performanti.
QUADRO TAIS CUBE PORTA TRAS MIS. 6
€ 571,86 x 1 pz.
(pz.)