› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

QUADRO TAIS CUBE PORTA CIECA MIS. 4

Cod. Rexel PL550004
Cod. Produttore 550004
Cod. EAN 8014950050864

Informazioni principali

  • Tipo: porta cieca
  • Misura: 4
  • Grado di protezione: IP
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: industriale/civile
  • Facile manutenzione
  • Design modulare
  • Serie: Tais Cube

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il quadro Tais Cube porta cieca misura 4 rappresenta una soluzione compatta e affidabile per l'organizzazione e la distribuzione dell'energia elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura robusta assicura una protezione efficace contro polvere e urti, grazie al grado di protezione IP specificato. Ideale per installazioni in ambienti industriali e civili, permette un facile accesso ai componenti elettrici, facilitando operazioni di manutenzione e manutenzione preventiva. La finitura accurata e il design modulare consentono di integrare facilmente il quadro nelle diverse configurazioni di impianto. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio e il rispetto delle normative di sicurezza rendono questo prodotto una scelta sicura e versatile per le esigenze di distribuzione elettrica. La sua capacità di contenere e proteggere i dispositivi di comando e protezione lo rende indispensabile per garantire efficienza e sicurezza nell'impianto elettrico.
QUADRO TAIS CUBE PORTA CIECA MIS. 4