Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Acciaio inox
larghezza
600 mm
Tipologia
Profilo di fissaggio
altezza
57 mm
profondità
33 mm
max. capacità di carico
96 kg
Adatto per armadi di larghezza
Adatto per armadi di profondità
400 mm
materiale
Metallo
Adatto per armadi di altezza
1000 mm
Serie
MARINA ATLANTIC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te