Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBQBLOK1203
Cod. Produttore
QBLOK1203
Cod. EAN
8017963160063

Informazioni di prodotto

Morsettiera unipolare 12x10mm2, grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: QBLOK.12/GR Morsettiera unipolare 12x10mm2, grigio

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

500 V

lunghezza

85 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

16 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

33 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

63 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 10 mm²

Produttore

QBLOK.12/GR MORS.16MMQ 12F GRIGIO V