Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780089
Cod. Produttore
BIZ780089

Informazioni di prodotto

Punta martello SDS+ XTREME progettata per prestazioni elevate e massima efficienza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al sistema SDS+
  • Corpo cilindrico con 4 eliche per una rapida evacuazione della polvere
  • Testa con piastrina monoblocco al carburo per maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio di tempo durante i lavori di foratura
  • Adatta per cemento armato, garantendo affidabilità e precisione
  • Minore consumo energetico grazie all’efficienza di taglio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS+ da 4 mm progettata per garantire elevate prestazioni di perforazione. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità anche nelle applicazioni più impegnative. Ideale per forare calcestruzzo, muratura e materiali duri, grazie alla sua struttura ottimizzata offre precisione e velocità durante l'uso. Compatibile con trapani a percussione SDS+, rappresenta uno strumento essenziale per professionisti dell'edilizia e lavori di installazione elettrica. Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 4 taglienti, XTREME, Ø 25 x 450 mm, con testa munita di piastrina monoblocco al carburo. Prodotto pratico: evacua rapidamente la polvere grazie alle 4 eliche e al corpo cilindrico. Ideale per cemento armato.

lunghezza totale

450 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

400 mm

numero di lame

4

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

25 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

160 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

XTR / ME

Produttore

Punta martello SDS+ 4 taglienti XTREME Ø25x450 mm per cemento armato alta durata