› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Centrale Allarme

Pulsante industriale rottura vetro isolante IP67 rosso per controllo macchinari industriali

Cod. Rexel N3W5ARP02SGN026
Cod. Produttore W5ARP02SGN02601

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante industriale
  • Materiale: Vetro isolante
  • Protezione: IP67
  • Colore: Rosso
  • Applicazione: Controllo macchinari
  • Uso: Ambienti severi
  • Forma: Ergonomica
  • Serie: N3W5ARP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pulsante industriale a rottura N3W5ARP02SGN026 è un dispositivo progettato per applicazioni in ambienti severi, con un grado di protezione IP67, che garantisce resistenza all'acqua e alla polvere. La sua struttura in vetro isolante assicura durabilità e sicurezza nell'uso. Il pulsante è dotato di una finitura rossa, facilmente identificabile, e la sua forma ergonomica facilita l'uso in situazioni di emergenza. Questo dispositivo è ideale per il controllo di macchinari e impianti industriali, dove è richiesta una risposta rapida e sicura. La progettazione robusta e la qualità dei materiali utilizzati lo rendono adatto per un'ampia gamma di applicazioni, assicurando affidabilità anche in condizioni difficili.
Pulsante industriale rottura vetro isolante IP67 rosso per controllo macchinari industriali
€ 228,36 x 1 pz.
(pz.)