›

Pulsante doppio interbloccato 10A controllo elettrico compatto Italia

Cod. Rexel BTINT4037N
Cod. Produttore NT4037N
Cod. EAN 8005543699089

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante doppio
  • Contatti: 1P/NO + 1P/NO
  • Corrente: 10A
  • Funzione: Interbloccato
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Applicazione: Living
  • Installazione: Standard
  • Utilizzo: Comando luci

Descrizione del prodotto

Pulsante doppio interbloccato unipolare a leva singola, progettato per installazioni elettriche domestiche fisse. Il dispositivo modulare garantisce un comando meccanico affidabile con intensità nominale di 10 A e tensione di 250 V. Dotato di protezione IP20 e dimensioni compatte da un modulo, si integra facilmente in impianti elettrici standard. La finitura è curata per offrire un aspetto moderno e funzionale, ideale per il controllo di dispositivi elettrici in ambienti residenziali. La conformità alla normativa UNE-EN 60669-1 assicura sicurezza e qualità elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsante Living - doppio (1P/NO)+(1P/NO) interbloccato 10A - Tech

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Levetta singola

colore

Alluminio

Tipologia

Tasto unipolare

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

25,5 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

per avvolgibili

numero di tasti

1

codice RAL (simile)

7035

a comando meccanico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

36,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

35,5 mm

Per tende veneziane

Serie

LIVINGLIGHT

Pulsante doppio interbloccato 10A controllo elettrico compatto Italia
€ 33,36 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info