Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1043/507
Cod. Produttore
1043/507
Cod. EAN
8021156038954

Informazioni di prodotto

Pulsante manuale digitale a riarmo, linea 500
Descrizione del produttore: Pulsante a riarmo manuale, completo di circuito di autoapprendimento e isolatore di corto. Medesime funzionalità del precedente. Per il modello a riarmo è sufficiente effettuare una pressione sulla parte centrale del vetro, affinchè questo si sposti verso l’interno azionando lo switch. Con i pulsanti viene fornito un attrezzo che serve per effettuare il TEST e per riarmare il vetrino. L’accensione di un LED rosso indica lo stato di allarme.

numero di poli

4

con lastra in vetro

profondità

42 mm

larghezza

110 mm

altezza

110 mm

materiale

plastica

colore

rosso

tipo di segnalazione

allarme Vigili del Fuoco (rosso)

Produttore

PULSANTE DIGIT. RIARMO MANUALE