› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori

PULSANTE CONVENZIONALE PER INTERNO

Cod. Rexel IEPRPCIE
Cod. Produttore PRPCIE

Informazioni principali

  • Descrizione: Pulsante incendio conv.
  • Serie: MECA
  • Tensione: 24 Vcc
  • Assorbimento: 50 mA
  • Protezione: IP2XD
  • Dimensioni: 90x90x60 mm
  • Peso: 175 g
  • Certificazioni: CPR 305/2011, EN54-11

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pulsante convenzionale di segnalazione incendio per l’attivazione manuale degli allarmi antincendio, offrendo un’interfaccia affidabile e sicura per impianti di rivelazione incendi basati su centrali della serie MEC.Caratteristiche tecnicheCompatibile con centrali serie MECAttivazione manuale:Premendo al centro del vetrino frontale ripristinabileChiavetta di apertura e reset inclusaConnessione:1 contatto in scambio NA-NC per una maggiore flessibilità di collegamentoProtezione e installazione:Grado di protezione IP2XD, indicato per installazioni in ambienti interniAlimentazione ed assorbimento:24 Vcc, con assorbimento di 50 mADimensioni e peso:L 90 × H 90 × P 60 mm, peso 175 gCertificazioni:CPR 305/2011EN54-11Affidabile e semplice da installare, questo pulsante rappresenta una soluzione efficace per la gestione degli allarmi manuali nei sistemi di rivelazione incendi, garantendo conformità alle normative vigenti.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

larghezza

90 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

materiale

Plastica

tipo di segnalazione

Allarme Vigili del Fuoco (rosso)

grado di protezione (IP)

IP2X

con lastra in vetro

PULSANTE CONVENZIONALE PER INTERNO