› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori

PULSANTE CONV. A PRESSIONE GIALLO R

Cod. Rexel IEPRV1G
Cod. Produttore PRV1G

Informazioni principali

  • Colore: Giallo
  • Tipo: Pulsante pressione
  • Dimensioni: 90x94x33 mm
  • Assorbimento: 0,5 A 30 Vcc
  • Assorbimento: 1 A 125 Vac
  • Temperatura: -10°C a +50°C
  • Umidità: 93% relativa
  • Serie: IEPRV1G

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pulsante convenzionale a pressione riarmabile di colore giallo è un dispositivo di comando manuale progettato per applicazioni in ambienti interni. L’attivazione avviene premendo al centro del vetrino frontale ripristinabile, permettendo una chiara segnalazione dell'evento e una rapida rimessa in servizio grazie al sistema di reset integrato.Caratteristiche tecnicheStruttura compatta e resistente, adatta per installazioni interneVetrino frontale ripristinabile per un uso ripetuto senza necessità di sostituzioneDimensioni ottimizzate: L 90 x H 94 x P 33 mmCondizioni operative: temperatura da -10 a+50°C, umidità relativa 93%Assorbimento: 0,5 A a 30 Vcc, 1 A a 125 VacQuesto pulsante rappresenta una soluzione affidabile per applicazioni che richiedono un comando manuale sicuro e facilmente accessibile.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

90 mm

altezza

94 mm

profondità

33 mm

materiale

Plastica

tipo di segnalazione

Estinzione (giallo)

con lastra in vetro

PULSANTE CONV. A PRESSIONE GIALLO R