Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1X1740P
Cod. Produttore
SM1X1740P
Cod. EAN
8013975219386

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP65
  • Tipo: Pulsante arresto emergenza
  • Compatibilità: Contenitori SM1Z...P
  • Peso: 44 g
  • Posizione montaggio: Normale/Verticale
  • Certificazioni: CSA, IEC, UL
  • Omologazioni: cULus, EAC
  • Serie: SM1X1740P
Descrizione del produttore: PULSANTE PER ARRESTO D'EMERGENZA. IP 65. PER CONTENITORI SM1Z...P

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Pulsante arresto emergenza IP65 per contenitori SM1Z controllo sicurezza industriale