Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04644
Cod. Produttore
B04644
Cod. EAN
8015892046441

Informazioni di prodotto

PS VTR 38 PANNELLO SFINESTRATO 38

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PS VTR 38 Pannello sfinestrato 38 moduli per quadri Pedro GRIGIO

larghezza

738 mm

altezza

200 mm

profondità

120 mm

possibilità di applicazione

numero di barre DIN

1

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

38

distanza file

200 mm

Serie

PEDRO VTR

Produttore

PS VTR 38 Pannello sfinestrato 38 moduli per quadri Pedro GRIGIO