Prodotti /

Cod. Rexel
LWPMVF3000
Cod. Produttore
PMVF3000
Cod. EAN
8013975322093

Informazioni di prodotto

PROTEZIONE D'INTERFACCIA CEI 0-16

Certificazioni e Dichiarazioni

Protezione d'interfaccia conforme alla normativa CEI 0-16, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo dispositivo assicura un controllo efficace delle interfacce di rete, proteggendo gli impianti da anomalie e sovraccarichi. Ideale per applicazioni in ambito elettrico, offre prestazioni elevate e durata nel tempo, contribuendo alla stabilità e alla protezione dell'intero sistema elettrico. Descrizione del produttore: Protezione d'interfaccia CEI 0-16 progettata per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Questo dispositivo assicura il corretto isolamento e la protezione contro sovracorrenti e guasti, contribuendo alla stabilità e alla continuità del servizio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni in reti di distribuzione elettrica conformi agli standard CEI 0-16. La sua struttura robusta e il design funzionale facilitano l'installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione efficiente per la gestione delle interfacce elettriche.

larghezza

118 mm

altezza

96 mm

profondità

87,5 mm

con morsetti amovibili

sottotensione monofase possibile

sottotensione trifase possibile

sovratensione monofase possibile

sovratensione trifase possibile

finestra monofase possibile

finestra trifase possibile

tipo di tensione del campo di misura

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura della tensione 1

50 ... 400 V

Produttore

Protezione d'interfaccia CEI 0-16 sicurezza affidabilità impianti elettrici distribuzione rete

€ 1790,88 x 1 pz.
(pz.)