Prodotti /

Cod. Rexel
LWEXCGSM01
Cod. Produttore
EXCGSM01
Cod. EAN
8013975266410
Descrizione del produttore: MODEM GSM PER RICEZIONE E INVIO SMS PER COMANDI REMOTI E SEGNALAZIONI DI ALLARME. ANTENNA PER ESTERNI IP69K CON 2,5M DI CAVO. CAVO DI PROGRAMMAZIONE RJ45-USB (INCLUSO). 100...240VAC, 1 INGRESSO DIGITALE, 1 INGRESSO ANALOGICO (0...10V, 0...mA, NTC), 1 USCITA A RELE'

larghezza

71 mm

altezza

90 mm

profondità

48 mm

tipo di installazione

Apparecchio esterno

tipo di bus/interfaccia

Altro

standard radio GSM

tensione di alimentazione

100 ... 240 V

Produttore

Modem GSM gestione SMS con antenna esterna IP69K per comandi remoti e allarmi