Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.4870.074.0
Cod. Produttore
3.4870.074.0
Cod. EAN
8025550070220

Informazioni di prodotto

LE PERROQUET PICC.50W 230/12V QR CBC51 DIMM

Tipo Lampada

alogena con riflettore dicroico

Attacco

GU5,3

Num Vani

1

potenza nominale

50

Flusso Nominale

1137

Temperatura Colore

3000

CRI

100

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

Tensione

12

dimmerabile

SI

protocollo

completo di potenziometro

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

Glow Wire test

850°C

dimensioni

ø89x162

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

Proiettore con trasformatore elettronico dimmerabile 50 W QR CBC 51