Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /
Informazioni di prodotto
Materiale di fabbricazione
Alluminio pressofuso
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
36
Flusso Nominale
4400
Temperatura Colore
4000
CRI
80
Tipo Ottica
S - Spot
Alimentatore
Elettronico
dimmerabile
NO
protocollo
N/S
Disponibile
SI
Emergenza
Grado di protezione IP
IP67
Grado di protezione IK
IK08
Classe Isolamento
Class II
Glow Wire test
850°C
dimensioni
ø315x319
Ambiente di utilizzo
Esterno
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te